BALDOR MOTOR SUL50104SM 水中モーター、230V、1800 RPM、60 Hz、1 馬力、単相、TENV、1TY フレーム
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
アイテム価格 | 水中ポンプ |
アンプ | 16.2A @ 115V 8.1A @ 230V |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 15 MIN |
フレーム | 180TY |
フレーム材料 | 鉄 |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | CS |
Number of Poles | 4 |
出力 | 1.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 25.94 " |
相 | 1 |
稼働率 | 1.15 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
電圧 | 115V 230V |
船の重量(kg) | 108 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 基底型 | フレーム | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUL50106SM | 17.2A @ 115V 8.6A @ 230V | 取り付けなし | 180TY | 6 | 1.000馬力 | 28 " | 230V 115V | ¥1,365,440 | |
SUL50204SM | 28.8A @ 115V 14.4A @ 230V | 取り付けなし | 180TY | 4 | 2.000馬力 | 28 " | 230V 115V | ¥1,454,500 | |
SUL50304 | 40.0A @ 115V 20.0A @ 230V | 取り付けなし | 180TY | 4 | 3.000馬力 | 28 " | 115V 230V | ¥1,851,465 | |
SUL50306SM | 42.0A @ 115V 21.0A @ 230V | 取り付けなし | 210TY | 6 | 3.000馬力 | 32.41 " | 115V 230V | ¥2,220,763 | |
SUL50504 | 30.0 A | 取り付けなし | 180TY | 4 | 5.000馬力 | 31.69 " | 230 V | ¥2,430,592 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。