BALDOR MOTOR M1757T 460 速モーター、1800V、900/60 RPM、3 Hz、0.75/3 馬力、184 相、TEFC、XNUMXT フレーム
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 明確な目的のモーター |
ベアリングタイプ | 玉 |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋼 |
サイズ | 184T |
全負荷アンペア | 4/1.6 |
HP | 3馬力 / 3/4馬力 |
絶縁クラス | F |
装着タイプ | フットマウント |
NEMAデザイン | B |
全体の長さ(Overall Length) | 16.55 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
RPM | 1,800 / 900 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1-1 / 8 "" |
電圧 | 460 V |
保証 | 2年 |
重量 | 66ポンド |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 38.42 |
船の長さ(cm) | 54.93 |
船幅(cm) | 40.96 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | アンプ | 内訳トルク | 全負荷アンペア | HP | 絶縁 | 無負荷電流 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1004T | - | 3/1 | 3.3LB-FT | - | 1 / .25 | B | 1.1アンプ | 1 / .25 | ¥221,004 | |
M1005T | - | 4.4/1.8 | 15LB-FT | - | 1.5 / .38 | B | 2.5アンプ | 1.5 / .38 | ¥229,716 | |
M1006T | - | 6.1/2.6 | 8.9LB-FT | - | 2 / .5 | B | 2.1アンプ | 2 / .5 | ¥265,326 | |
M1007T | - | 8/3 | 8.5LB-FT | - | 3.75 | B | 1.9アンプ | 3.75 | ¥284,890 | |
M1008T | - | 13.2/5 | 19LB-FT | - | 5-1.3 | F | 3.6アンプ | 5-1.3 | ¥342,967 | |
M1009T | - | 20/7.5 | 31LB-FT | - | 7.5/1.9 | B | 5.1アンプ | 7.5/1.9 | ¥489,998 | |
M1010T | - | 25/10 | 43LB-FT | - | 10/2.5 | F | 3.4アンプ | 10/2.5 | ¥555,414 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。