BALDOR MOTOR IR3507M インスタントリバースモーター、115/208-230V、1800 RPM、0.75 hp、1 相、TEFC、56 フレーム
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アンプ | 9.2 / 4.8-4.6 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 5.3LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56Y |
全負荷トルク | 2.3LB-FT |
HP | .75 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 6#18,1#16#4TH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 5.4アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .75 |
相 | 1 |
力率 | 76 |
リビジョン | E |
RPM | 1725 |
タイプ | 3524L |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 18 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | リビジョン | アンプ | 内訳トルク | タイプ | 電圧 | フレーム | HP | 絶縁 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR3510M | Y | 6.2 | 8.1LB-FT | 3528L | 230 | 56 | 1 | F | ¥344,219 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。