BALDOR MOTOR IDVSM4407T-4 AC 対マスター モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、200 hp、TEFC、447T フレーム
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベクトルモーター |
ベース(Base) | 200 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 447T |
絶縁 | F |
絶縁クラス | F |
Lead | 3#1/0(グループあたり02) |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 4 |
出力 | 200 HP |
相 | 3 |
稼働率 | 1.00 |
タイプ | A44106M |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 985.05 |
船高(cm) | 133.35 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 109.22 |
HSコード | 85015381 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | ベース(Base) | 内訳トルク | HP | 絶縁 | 磁化電流 | マックス。 RPM | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVSM2333T | 36/18 | RG | - | 15TE | F | 13.9/6.95 | 2700 | F1 | ¥1,008,884 | |
IDVSM2334T | 48/24 | RG | - | 20TE | F | 17/8.5 | 2700 | F1 | ¥1,093,741 | |
IDVSM3661T | 8.2/4.1 | RG | - | 3テ | F | 4.2/2.1 | 5400 | F1 | ¥445,842 | |
IDVSM3665T | 12.8 | - | - | 5 | - | - | - | 足 | ¥516,962 | |
IDVSM3770T | 19/9.5 | RG | - | 7.5テ | F | 8.6/4.3 | 4000 | F1 | ¥665,112 | |
IDVSM3774T | 25/12.5 | RG | - | 10テ | F | 10.2/5.1 | 4500 | F1 | ¥867,167 | |
IDVSM4103T | 60/30 | RG | - | 25TE | F | 24/12 | 2700 | F1 | ¥1,388,824 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。