BALDOR MOTOR IDBRPM362004R1 インバーターデューティモーター、460V、1800 RPM、60 Hz、200 hp、3 相、TEBC、FL3698 フレーム
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベクトルモーター |
アンプ | 234.0 A |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | FL3698 |
フレーム材料 | 露出したラミネーション |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 234.0 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | H |
出力 | 200.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 56.06 " |
相 | 3 |
稼働率 | 1 |
速度 | 1,785回転 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 460 V |
船の重量(kg) | 711 |
HSコード | 85015381 |
原産国 | US |
モデル | HP | アンプ | エンクロージャー | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 評価 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBRPM18154C | 15馬力 | - | - | - | - | ph 3 | 60 Hz | - | ¥1,469,159 | |
IDBRPM21254C | 25 | - | TEBC | 25 HP | - | 3 | - | 1770/3535 | ¥1,675,911 | |
IDBRPM21304C | 30 | - | TEBC | 30 HP | - | 3 | - | 1765/3525 | ¥1,675,911 | |
IDBRPM21404 | 40 | - | TEBC | 40 HP | - | 3 | - | 1770/3525 | ¥1,897,787 | |
IDBRPM25504 | 50 | - | TEBC | 50 HP | - | 3 | - | 1775/3545 | ¥1,984,383 | |
IDBRPM25604 | 60 | - | TEBC | 60 HP | - | 3 | - | 1775/3540 | ¥2,890,675 | |
IDBRPM25754 | 75 | - | TEBC | 75 HP | - | 3 | - | 1775/3545 | ¥3,436,851 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。