BALDOR MOTOR EGDM3311T 穀物乾燥機モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、7.5 hp、3 相、ODP、213TZ フレーム
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 20.4A @ 208V 19.4A @ 230V 9.7A @ 460V |
基底型 | リジッド |
内訳トルク | 77.6LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 213TZ |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 9.7 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3734M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 7.500馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 17.32 " |
相 | 3 |
力率 | 79 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,770回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 208V 230V 460V |
船の重量(kg) | 54 |
原産国 | US |
モデル | 力率 | アンプ | 内訳トルク | 速度 | 電圧 | フレーム | 全負荷アンペア | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGDM2513T | 85 | 38.0A @ 208V 36.0A @ 230V 18.0A @ 460V | 141LB-FT | 1,765回転 | 230V 460V | 254TZ | 18.0 A | 3948M | ¥1,211,478 | |
EGDM2515T | 85 | 52.0A @ 208V 48.0A @ 230V 24.0A @ 460V | 187LB-FT | 1,765回転 | 230V 460V | 254TZ | 24.0 A | 3948M | ¥1,402,268 | |
EGDM2531T | 82 | 64.0A @ 208V 60.0A @ 230V 30.0A @ 460V | 216LB-FT | 1,770回転 | 460V 230V | 284TZ | 30.0 A | 4050M | ¥989,007 | |
EGDM2535T | 82 | 76.0A @ 208V 72.0A @ 230V 36.0A @ 460V | 280LB-FT | 1,775回転 | 460V 230V | 284TZ | 36.0 A | 4060M | ¥1,939,560 | |
EGDM3218T | 80 | 14.0A @ 208V 13.2A @ 230V 6.6A @ 460V | - | 1,750回転 | 208V 230V 460V | 184TZ | 6.6 A | 3640M | ¥503,926 | |
EGDM3313T | 82 | 26.0A @ 208V 25.0A @ 230V 12.5A @ 460V | 87.58LB-FT | 1,770回転 | 208V 230V 460V | 215TZ | 12.5 A | 3742M | ¥875,240 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。