BALDOR MOTOR ECP84416T-4 IEEE 841XL モーター、460V、3600 RPM、60 Hz、200 hp、3 相、TEFC、447TS フレーム
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
アイテム価格 | 重度のモーター |
アンプ | 213 |
設計 | B |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 447TS |
サイズ | 447TS |
グリースタイプ | ポリレックスEM |
HP | 200 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
絶縁クラス | F |
クヴァル | 21.0 |
Lead | 3#1(グループあたり02) |
取り付け | F1 |
騒音レベル | 78年DBA |
Number of Poles | 02 |
スロット数 | 48 |
出力 | 200 HP |
相 | 3 |
リビジョン | B |
RPM | 3570 |
稼働率 | 1.15 |
温度 | 215 |
タイプ | A44104M |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 1094.85 |
船高(cm) | 133.35 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 109.22 |
HSコード | 85015381 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 相 | 力率 | リビジョン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP82276T-4 | 06 | 10.5 | 92LB-FT | 7.5 HP | 3 | 71 | R | 1180 | ¥803,327 | |
ECP82276T-5 | 06 | 8.4 | 90.2LB-FT | 7.5 HP | 3 | 71 | C | 1180 | ¥842,838 | |
ECP82332T-4 | 06 | 14.1 | 121LB-FT | 10 HP | 3 | 72 | S | 1180 | ¥1,025,515 | |
ECP82332T-5 | 06 | 11.5 | 149LB-FT | 10 | 3 | 72 | G | 1180 | ¥1,025,515 | |
ECP82333T-4 | 04 | 17.6 | 171LB-FT | 15 HP | 3 | 86 | U | 1765 | ¥758,059 | |
ECP82333T-5 | 04 | 14 | 114LB-FT | 15 HP | 3 | 86 | S | 1765 | ¥758,059 | |
ECP82334T-4 | 04 | 23.1 | 201LB-FT | 20 HP | 3 | 86 | S | 1765 | ¥819,645 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。