BALDOR MOTOR ECP83771T-5 IEEE 841XL モーター、575V、3600 RPM、60 Hz、10 hp、3 相、TEFC、215T フレーム
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
アイテム価格 | 重度のモーター |
アンプ | 9 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 71.9LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 215T |
全負荷トルク | 14.9LB-FT |
グリースタイプ | ポリレックスEM |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
クヴァル | 無し |
Lead | 3 14# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 2.58アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 10 HP |
相 | 3 |
力率 | 91 |
リビジョン | B |
RPM | 3475 |
温度コード | T3 |
温度 立上り | 79度C |
タイプ | 0742M |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 101.25 |
船高(cm) | 44.77 |
船の長さ(cm) | 72.71 |
船幅(cm) | 46.04 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 相 | 力率 | リビジョン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP82276T-4 | 06 | 10.5 | 92LB-FT | 7.5 HP | 3 | 71 | R | 1180 | ¥803,327 | |
ECP82276T-5 | 06 | 8.4 | 90.2LB-FT | 7.5 HP | 3 | 71 | C | 1180 | ¥842,838 | |
ECP82332T-4 | 06 | 14.1 | 121LB-FT | 10 HP | 3 | 72 | S | 1180 | ¥1,025,515 | |
ECP82332T-5 | 06 | 11.5 | 149LB-FT | 10 | 3 | 72 | G | 1180 | ¥1,025,515 | |
ECP82333T-4 | 04 | 17.6 | 171LB-FT | 15 HP | 3 | 86 | U | 1765 | ¥758,059 | |
ECP82333T-5 | 04 | 14 | 114LB-FT | 15 HP | 3 | 86 | S | 1765 | ¥758,059 | |
ECP82334T-4 | 04 | 23.1 | 201LB-FT | 20 HP | 3 | 86 | S | 1765 | ¥819,645 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。