BALDOR MOTOR ECP83580T-5 IEEE 841XL モーター、575V、3600 RPM、60 Hz、1 hp、3 相、TEFC、143T フレーム
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
アイテム価格 | 重度のモーター |
アンプ | 1.1 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 6.5LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 143T |
全負荷トルク | 1.5LB-FT |
グリースタイプ | ポリレックスEM |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
クヴァル | .19 |
Lead | 3 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 0.54アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 1 |
相 | 3 |
力率 | 82 |
リビジョン | M |
RPM | 3450 |
温度コード | T3 |
タイプ | 0516M |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 相 | 力率 | リビジョン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP82276T-4 | 06 | 10.5 | 92LB-FT | 7.5 HP | 3 | 71 | R | 1180 | ¥803,327 | |
ECP82276T-5 | 06 | 8.4 | 90.2LB-FT | 7.5 HP | 3 | 71 | C | 1180 | ¥842,838 | |
ECP82332T-4 | 06 | 14.1 | 121LB-FT | 10 HP | 3 | 72 | S | 1180 | ¥1,025,515 | |
ECP82332T-5 | 06 | 11.5 | 149LB-FT | 10 | 3 | 72 | G | 1180 | ¥1,025,515 | |
ECP82333T-4 | 04 | 17.6 | 171LB-FT | 15 HP | 3 | 86 | U | 1765 | ¥758,059 | |
ECP82333T-5 | 04 | 14 | 114LB-FT | 15 HP | 3 | 86 | S | 1765 | ¥758,059 | |
ECP82334T-4 | 04 | 23.1 | 201LB-FT | 20 HP | 3 | 86 | S | 1765 | ¥819,645 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。