BALDOR MOTOR EBM2334TY 三相密閉モーター、230/460V、1800 RPM、20 馬力、TEFC、256TY フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 52.0A @ 208V 48.0A @ 230V 24.0A @ 460V |
基底型 | リジッド |
内訳トルク | 232LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 256T |
フレーム材料 | 鉄 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 24.0 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 0960M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 20.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 33.21 " |
相 | 3 |
力率 | 83 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,770回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 230V 460V |
船の重量(kg) | 129.15 |
船高(cm) | 54.93 |
船の長さ(cm) | 109.86 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 速度 | 同期速度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBM2353TY | 15.000馬力 | 38.0A @ 208V 36.2A @ 230V 18.1A @ 460V | - | 32.71 " | 83 | 1,765回転 | 1,800回転 | 230V 460V | ¥1,563,074 | |
EBM2354TY | 20.000馬力 | 52.0A @ 208V 48.0A @ 230V 24.0A @ 460V | 232LB-FT | 32.71 " | 83 | 1,770回転 | 1,800回転 | 230V 460V | ¥1,989,799 | |
EBM3554TY | 1.500馬力 | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | - | 17.49 " | 73 | 1,760回転 | 1,800回転 | 460V 230V | ¥416,026 | |
EBM3554Y | 1.500馬力 | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 19.2LB-FT | 17.11 " | 73 | 1,760回転 | 1,800回転 | 230V 460V | ¥416,026 | |
EBM3556TY | 1.000馬力 | 3.6A @ 208V 3.6A @ 230V 1.8A @ 460V | 15.3LB-FT | 17.49 " | 64 | 1,155回転 | 1,200回転 | 460V 230V | ¥422,598 | |
EBM3558TY | 2.000馬力 | 6.6A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | 24.9LB-FT | 17.49 " | 75 | 1,755回転 | 1,800回転 | 230V 460V | ¥428,098 | |
EBM3558Y | 2.000馬力 | 6.6A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | 24.9LB-FT | 17.11 " | 75 | 1,755回転 | 1,800回転 | 230V 460V | ¥428,098 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。