BALDOR MOTOR CEWDM3710T-5 ウォッシュダウン モーター、575V、1800 RPM、7.5 馬力、3 相、TEFC、213TC フレーム
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アンプ | 7.6 |
ベース(Base) | RG |
CLASS | F |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 213TC |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 3 14# |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 04 |
出力 | 7.5 |
相 | 3 |
力率 | 81 |
リビジョン | B |
RPM | 1770 |
タイプ | 3736M |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 87.75 |
原産国 | US |
モデル | 力率 | アンプ | 内訳トルク | リビジョン | RPM | 温度 立上り | タイプ | エンクロージャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEWDM23933T-5 | 84 | 14.5 | 145LB-FT | V | 1765 | 73度C | 3942M | TEFC | ¥2,428,944 | |
CEWDM23934T-5 | 84 | 19 | 189LB-FT | W | 1765 | 87度C | 3952M | TEFC | ¥2,816,798 | |
CEWDM3546-5 | 76 | 1.2 | 14.2LB-FT | C | 1745 | 100度C | 3524M | TENV | ¥490,236 | |
CEWDM3554T-5 | 76 | 1.7 | 20.5LB-FT | C | 1755 | - | 3533M | TENV | ¥523,603 | |
CEWDM3558T-5 | 73 | 2.4 | 24.1LB-FT | B | 1755 | 73度C | 3530M | TEFC | ¥577,221 | |
CEWDM3611T-5 | 75 | 3.3 | 33.9LB-FT | A | 1760 | 48度C | 3631M | TEFC | ¥758,026 | |
CEWDM3615T-5 | 78 | 5.3 | 52.2LB-FT | A | 1750 | 94度C | 3642M | TEFC | ¥858,988 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。