BALDOR MOTOR CEDM3556 ダーティー デューティー プラス モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、1 馬力、TEFC、56C フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 重度のモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 3.6A @ 208V 3.6A @ 230V 1.8A @ 460V |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 1.8 |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
マックス。 スピード | 1,800回転 |
モータータイプ | 3526M |
Number of Poles | 6 |
出力 | 1.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.28 " |
相 | 3 |
力率 | 64 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,155回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,200回転 |
電圧 | 460V 230V |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | アンプ | 基底型 | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 稼働率 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDM3538 | 4 | 1.6A @ 208V 1.8A @ 230V 0.9A @ 460V | リジッド | 0.500馬力 | 11.35 " | 69 | 1.25 | 1,725回転 | ¥164,761 | |
CDM3539 | 6 | 2.6A @ 230V 1.3A @ 460V | リジッド | 0.500馬力 | 12.85 " | 51 | 1.25 | 1,140回転 | ¥213,709 | |
CDM3543 | 6 | 2.8A @ 230V 1.4A @ 460V | リジッド | 0.750馬力 | 12.28 " | 63 | 1.15 | 1,160回転 | ¥216,747 | |
CEDM3545 | 2 | 2.8A @ 208V 2.8A @ 230V 1.4A @ 460V | リジッド | 1.000馬力 | 12.28 " | 82 | 1.25 | 3,450回転 | ¥228,106 | |
CEDM3546 | 4 | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | リジッド | 1.000馬力 | 12.28 " | 71 | 1.15 | 1,760回転 | ¥252,420 | |
CEDM3550 | 2 | 4.0A @ 208V 3.8A @ 230V 1.9A @ 460V | リジッド | 1.500馬力 | 12.28 " | 85 | 1.15 | 3,500回転 | ¥249,380 | |
CEDM3554 | 4 | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | リジッド | 1.500馬力 | 13.28 " | 73 | 1.15 | 1,760回転 | ¥273,054 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。