BALDOR MOTOR CDPSWD3430 ペイントフリーウォッシュダウンモーター、90V DC、1750 RPM、0.5 馬力、TEFC、56C フレーム
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アーマチュア電流 | 5.2 |
電機子電圧 | 90 |
ベース(Base) | RG |
ブラシ | 2 / BP5000AW14 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
HP | .5 |
絶縁 | F |
取り付け | F1 |
出力 | .5 |
リビジョン | T |
RPM | 1750 |
タイプ | 3428P |
電圧 | 90 |
船の重量(kg) | 17.1 |
原産国 | US |
モデル | リビジョン | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | タイプ | 電圧 | ブラシ | エンクロージャー | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDPSWD3406 | U | 1.3 | 180 | 3413P | 180 | 2 / BP5000AW14 | TEFC | 56C | ¥312,537 | |
CDPSWD3426 | S | 2.5 | 180 | 3428P | 180 | 2 / BP5000AW14 | TEFC | 56C | ¥617,433 | |
CDPSWD3545 | P | 9.6 | 90 | 3536P | 90 | 2 / BP5000T15 | TEFC | 56C | ¥912,315 | |
CDPSWD3555 | P | 4.9 | 180 | 3536P | 180 | 2 / BP5000T15 | TEFC | 56C | ¥546,936 | |
CDPWD3320 | W | 3.2 | 90 | 3327P | 90 | 2 / BP5011T01 | TENV | 56C | ¥459,723 | |
CDPWD3326 | AJ | 2.5 | 180 | 3336P | 180 | 2 / BP5011CV01 | TENV | 56C | ¥517,047 | |
CDPWD3330 | AK | 4.8 | 90 | 3336P | 90 | 2 / BP5011T01 | TENV | 56C | ¥330,720 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。