BALDOR MOTOR AEM4104-4 車載用デューティモーター、460V、1800 RPM、60 Hz、30 hp、3 相、TEFC、326U フレーム | AJ6NTW

BALDOR MOTOR AEM4104-4 車載用デューティモーター、460V、1800 RPM、60 Hz、30 hp、3 相、TEFC、326U フレーム

在庫あり
アイテム: AJ6NTW モデル:AEM4104-4

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥2,438,531 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item明確な目的のモーター
アンプ35
ベース(Base)RG
内訳トルク256LB-FT
CLASS株式
エンクロージャーTEFC
フレーム326U
全負荷トルク89LB-FT
HP30
Hz60
絶縁F
Lead3 8#
潤滑ポリレックスEM
取り付けF1
無負荷電流11.2アンプ
Number of Poles04
出力30
3
力率86
リビジョンP
RPM1775
タイプ1250M
電圧460

発送情報:

船の重量(kg) 211.05
船高(cm)54.93
船の長さ(cm)85.73
船幅(cm)65.25
HSコード85015230
原産国US

商品の詳細:

  • 防爆クラス/グループ:なし
  • ロックされたロータートルク:140 LB-FT
  • 銘板番号:NP1404E
  • プルアップトルク:104 LB-FT
  • 開始電流:218アンペア

製品バリエーション

プロダクトモデル力率アンプ内訳トルクリビジョンRPMタイプエンクロージャーフレーム価格
BALDOR MOTOR AEM2237-4 車載用モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、7.5 馬力、3 相、TEFC、254U フレーム | AJ6NTK AEM2237-4849.266LB-FTV17600924MTEFC254U¥836,023
BALDOR MOTOR AEM2238-4 車載用モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、10 hp、3 Ph TEFC、256U フレーム | AJ6NTL AEM2238-4871292LB-FTU17600932MTEFC256U¥1,011,024
BALDOR MOTOR AEM2333-4 自動車用デューティモーター、460V、1800 RPM、60 Hz、15 hp、3 相、TEFC、284U フレーム | AJ6NTM AEM2333-48418143LB-FTL17650942MTEFC284U¥1,404,581
BALDOR MOTOR AEM2334-4 自動車用デューティーモーター、460V、1800 RPM、60 Hz、20 hp、3 相、TEFC、286U フレーム | AJ6NTN AEM2334-48225178LB-FTE17701038MTEFC286U¥1,693,292
BALDOR MOTOR AEM3683-4 自動車用デューティモーター、460V、1800 RPM、60 Hz、1 hp、3 相、TEFC、182 フレーム | AJ6NTP AEM3683-4751.514.6LB-FTT17500617MTENV182¥360,698
BALDOR MOTOR AEM3686-4 車載用デューティモーター、460V、1800 RPM、60 Hz、1.5 馬力、3 相、TEFC、184 フレーム | AJ6NTQ AEM3686-4772.218.4LB-FTY17500623MTEFC184¥387,291
BALDOR MOTOR AEM3689-4 車載用モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、2 馬力、3 相、TEFC、184 フレーム | AJ6NTR AEM3689-4732.925.9LB-FT-17500628MTEFC184¥412,509

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BALDOR MOTOR AEM4104-4 車載用デューティモーター、460V、1800 RPM、60 Hz、30 hp、3 相、TEFC、326U フレーム
¥2,438,531 /単価