BAILEIGH INDUSTRIAL BA9-BP3142NC ブレーキ、110V、単相、1
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレーキ |
船の重量(kg) | 900 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LB-8 | 板金ブレーキ | ¥300,642 | ||
BP-14010CNC | 板金ブレーキ | ¥21,715,600 | ||
BP-6778NC | 板金ブレーキ | ¥13,490,940 | ||
BP-22413CNC | 板金ブレーキ | ¥24,747,552 | ||
BP-11210CNC | 板金ブレーキ | ¥17,281,396 | ||
BP-3350NC | 板金ブレーキ | ¥9,493,401 | ||
BP-7098CNC | 板金ブレーキ | ¥14,120,503 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。