アイテム価格 | ポータブルエリアガスモニター |
正確さ | 1 PPM |
電池 | バッテリー寿命インジケーター付きリチウムイオン充電式バッテリー |
深さ | 8 |
検出する | N20 |
高さ | 5 |
インジケータ | 可聴および視覚アラーム |
測定レンジ | 0-1,000 ppmの |
幅(Width) | 19 |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9027102000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。