B & P MANUFACTURING CRP2618-SY 縁石ランプ、アルミニウム、コーティングされた黄色、26 x 18 インチ サイズ、耐荷重 750 ポンド
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
アイテム価格 | スロープ |
色 | イエロー |
長さ | 18 " |
負荷容量 | 750ポンド |
材料 | アルミニウム |
素材の厚さ | 3 / 16 " |
表面 | パンチ |
重量 | 8ポンド |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8716905060 |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 長さ | サイズ | 重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRP2727 | - | シルバー | 27 " | - | - | 27 " | ¥43,218 | ||
CRP3030-SY | - | イエロー | 30 " | - | 15ポンド | 30 " | ¥51,522 | ||
CRP2224 | 500ポンド。 | - | - | 22 "×24」 | - | - | ¥17,851 | 見積依頼
| |
CRP2618 | 750ポンド。 | - | - | 26 "×18」 | - | - | ¥23,313 | 見積依頼
| |
CRP2727-SY | 750ポンド。 | コーティングされた黄色 | - | 27 "×27」 | - | - | ¥45,145 | 見積依頼
| |
CRP2736 | 750ポンド。 | - | - | 27 "×36」 | - | - | ¥44,896 | 見積依頼
| |
CRP2736-SY | 750ポンド。 | コーティングされた黄色 | - | 27 "×36」 | - | - | ¥48,827 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。