入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスディスコネクト |
バレル内側径 | 0.085 " |
カラーコード | 裸 |
接続材料 | 真鍮 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁 | なし |
絶縁色 | 裸 |
絶縁タイプ | 非絶縁 |
マックス。 温度 | 347度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.58 " |
シーム | バテッド |
タブサイズ | 0.187×0.020インチ |
UPC | 10051128590147 |
ワイヤー範囲 | 22〜18 AWG |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タブサイズ | バレル内側径 | 接続材料 | ワイヤー範囲 | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU18-250DFX | 0.250×0.032インチ | 0.08 " | 真鍮 | 22〜18 AWG | 非絶縁 | 347度F | 600V | 0.66 " | ¥12,386 | ||
MI10-250DFK | 0.250×0.032インチ | 0.12 " | 真鍮 | 12〜10 AWG | 非絶縁 | 347度F | 600V | 0.64 " | ¥97,673 | ||
MU14-250DFHTK | 0.250×0.032インチ | 0.095 " | 鋼 | 16〜14 AWG | 非絶縁 | 900度F | 600V | 0.64 " | ¥47,028 | ||
MU14-187DFK | 0.187×0.020インチ | 0.085 " | 真鍮 | 16〜14 AWG | 非絶縁 | 347度F | 600V | 0.58 " | ¥60,154 | ||
MU14-250DFX | 0.250×0.032インチ | 0.08 " | 真鍮 | 16〜14 AWG | 非絶縁 | 347度F | 600V | 0.66 " | ¥6,976 | ||
MU14-250DFHTX | 0.032 "×0.250」 | 0.095 " | ニッケルメッキ鋼 | 16〜14 AWG | 絶縁されていない | 900度F | 1000V | 0.64 " | ¥26,120 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。