B & P MANUFACTURING 4YFP2ウォークランプフックエンド1400ポンド38インチx12フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォークランプ |
デッキ | 滑り止め |
エンドスタイル | フックエンド |
負荷容量 | 1400ポンド |
材料 | アルミニウム |
正味重量 | 108ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 12ft。 |
全幅 | 38 " |
サービスの高さの範囲 | 6〜48インチ |
サイドレールの高さ | 3-3 / 4」 |
船の重量(kg) | 48.99 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 正味重量 | 全体の長さ(Overall Length) | サービスの高さの範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4YFN6 | 2000ポンド | 58ポンド | 6ft。 | 6〜23インチ | ¥155,981 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。