入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デラックスユニバーサルLCRメータ |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | 9V |
静電容量範囲 | 4 pFのに40 pFの |
カウント | 40,000プライマリ、10,000セカンダリ |
ディスプレイ | デュアルLCD |
インタフェース | ミニUSB |
抵抗範囲 | 4〜10 M |
船の重量(kg) | 1.1 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 9030390100 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。