B/A PRODUCTS CO. 11BC-516G720 チェーングレード 70 5/16 サイズ 20 フィート 4700 ポンド
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
アイテム価格 | 輸送チェーン |
アプリケーションモード | リフティング用ではありません |
チェーンタイプ | 溶接した |
終了 | ナチュラル |
グレード | 70 |
長さ | 20ft。 |
リンクタイプ | ストレート |
フィートあたりのリンク | 9 |
材料 | 鋼 |
取引サイズ | 5 / 16 " |
作業負荷限界 | 4700ポンド |
船の重量(kg) | 9.34 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 7315120080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 取引サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11BC-516G710 | 10ft。 | 5 / 16 " | 4700ポンド | ¥16,109 | ||
11516G715 | 15ft。 | 5 / 16 " | 4700ポンド | ¥22,112 | ||
11BC-38G710 | 10ft。 | 3 / 8 " | 6600ポンド | ¥19,173 | ||
11BC-38G715 | 15ft。 | 3 / 8 " | 6600ポンド | ¥28,874 | ||
11BC-38G720 | 20ft。 | 3 / 8 " | 6600ポンド | ¥38,377 | ||
N711-1 | 8ft。 | 5 / 16 " | 4700ポンド | ¥31,156 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。