入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 輸送チェーン |
アプリケーションモード | リフティング用ではありません |
チェーンタイプ | 溶接した |
終了 | ナチュラル |
グレード | 70 |
長さ | 10ft。 |
リンクタイプ | ストレート |
フィートあたりのリンク | 9 |
材料 | 鋼 |
取引サイズ | 5 / 16 " |
作業負荷限界 | 4700ポンド |
船の重量(kg) | 4.99 |
船高(cm) | 18.42 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7315120080 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 取引サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
11516G715 | 15ft。 | 5 / 16 " | 4700ポンド | ¥22,112 | |
11BC-516G720 | 20ft。 | 5 / 16 " | 4700ポンド | ¥27,960 | |
11BC-38G710 | 10ft。 | 3 / 8 " | 6600ポンド | ¥19,173 | |
11BC-38G715 | 15ft。 | 3 / 8 " | 6600ポンド | ¥28,874 | |
11BC-38G720 | 20ft。 | 3 / 8 " | 6600ポンド | ¥38,377 | |
N711-1 | 8ft。 | 5 / 16 " | 4700ポンド | ¥31,156 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。