AVERY 60511 GHS ケミカルラベルインクジェット PK500
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
アイテム価格 | GHSケミカルインクジェットプリンターラベル |
接着剤 | 有り |
高さ | 8.5 " |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
言語設定 | テキストなし |
凡例/背景色 | ホワイト |
材料 | 紙素材 |
ラベルの数 | 500 |
形状 | 長方形 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 7.31 |
船高(cm) | 13.65 |
船の長さ(cm) | 32.39 |
船幅(cm) | 31.12 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。