アイテム価格 | 偏光子付きデジタル顕微鏡 |
ベース寸法 | 5-1 / 2 "5" |
ディスプレイ | LCD |
接眼レンズ分度器 | いいえ |
視野 | 無限 |
最大フォーカシング高さ | 無限 |
高さ | 300 mm |
イルミネーション | LED製品 |
インタフェース | USB |
長さ | 111 mm |
光源 | LED製品 |
倍率 | 10Xから200X |
光管 | 単眼、調整可能な視度 |
電源 | USB |
スタンドタイプ | シングルアームブーム |
タイプ | ステレオ |
幅(Width) | 150 mm |
作動距離 | 無限 |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 9012100000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。