アイテム価格 | デジタル顕微鏡 |
ベース(Base) | スタンド |
ベース寸法 | 5-1 / 2 "5" |
色 | 暗灰色 |
コードコンダクター | USB |
コード長 | 48 " |
接眼レンズ分度器 | いいえ |
視野 | 無限 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
光源 | LED製品 |
倍率 | 10Xから200X |
スタンドタイプ | シングルアームブーム |
タイプ | USB |
作動距離 | 無限 |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 9011200000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。