AUTOQUIP TRL-120192-0600-SMトラックレベラー、35.25インチの高さ、60000ポンドの容量
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベラー |
負荷容量 | 60000ポンド。 |
高さを下げた | 5.25 " |
最小プラットフォームの長さ | 192 " |
最小プラットフォームの幅 | 120 " |
モーターHP | 5 |
シリンダー数 | 2 |
上げられた高さ | 35.25 " |
ランプの長さ | 120 " |
ランプ幅 | 24 " |
Time | 50秒。 |
移動距離 | 30 " |
船の重量(kg) | 3150 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 最小プラットフォームの長さ | ランプの長さ | ランプ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRL-120168-0400-PM | 40000ポンド。 | 168 " | 24 " | 120 " | - | 見積依頼
|
TRL-120192-0400-PM | 40000ポンド。 | 192 " | 24 " | 120 " | - | 見積依頼
|
TRL-120216-0400-PM | 40000ポンド。 | 216 " | 24 " | 120 " | - | 見積依頼
|
TRL-120240-0400-PM | 40000ポンド。 | 240 " | 24 " | 120 " | - | 見積依頼
|
TRL-120168-0400-SM | 40000ポンド。 | 168 " | 120 " | 24 " | - | 見積依頼
|
TRL-120192-0400-SM | 40000ポンド。 | 192 " | 120 " | 24 " | - | 見積依頼
|
TRL-120216-0400-SM | 40000ポンド。 | 216 " | 120 " | 24 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。