AUTOQUIP STN-036-1100-QDシザーリフトテーブル、96インチのプラットフォーム幅、15.5〜51.5インチの高さ
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 170 " |
ベース幅 | 84 " |
負荷容量 | 110000ポンド。 |
高さを下げた | 15.5 " |
最大プラットフォームの長さ | 192 " |
最大プラットフォームの幅 | 96 " |
最小プラットフォームの長さ | 170 " |
最小プラットフォームの幅 | 84 " |
モーターHP | 5 |
シリンダー数 | 4 |
上げられた高さ | 51.5 " |
Time | 46秒。 |
移動距離 | 36 " |
船の重量(kg) | 3555 |
原産国 | US |
モデル | ベースの長さ | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの長さ | モーターHP | Time | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-024-0600-QD | 122 " | 60000ポンド。 | 144 " | 122 " | 5 | 48秒。 | - | 見積依頼
|
STN-024-0700-QD | 122 " | 70000ポンド。 | 144 " | 122 " | 5 | 60秒。 | - | 見積依頼
|
STN-024-0850-QD | 122 " | 85000ポンド。 | 144 " | 122 " | 15 | 37秒。 | - | 見積依頼
|
STN-024-0100-QD | 122 " | 100000ポンド。 | 144 " | 122 " | 15 | 45秒。 | - | 見積依頼
|
STN-036-0500-QD | 170 " | 50000ポンド。 | 192 " | 170 " | 15 | 43秒。 | - | 見積依頼
|
STN-036-0800-QD | 170 " | 80000ポンド。 | 192 " | 170 " | 5 | 53秒。 | - | 見積依頼
|
STN-036-0100-QD | 170 " | 100000ポンド。 | 192 " | 170 " | 15 | 76秒。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。