AUTOQUIP STN-0120-0200-DLシザーリフトテーブル、72インチのプラットフォーム幅、135.5インチの高さ、20000ポンドの容量
アイテム:CG6BWV
モデル:STN-0120-0200-DL
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 374 " |
ベース幅 | 42 " |
負荷容量 | 20000ポンド。 |
高さを下げた | 15.5 " |
最大プラットフォームの長さ | 420 " |
最大プラットフォームの幅 | 72 " |
最小プラットフォームの長さ | 374 " |
最小プラットフォームの幅 | 42 " |
モーターHP | 5 |
シリンダー数 | 6 |
上げられた高さ | 135.5 " |
Time | 90秒。 |
移動距離 | 120 " |
船の重量(kg) | 7020 |
原産国 | US |
モデル | Time | ベースの長さ | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの幅 | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-012-0300-DL | 13秒。 | 122 " | 30000ポンド。 | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | 見積依頼
|
STN-012-0400-DL | 15秒。 | 122 " | 40000ポンド。 | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | 見積依頼
|
STN-012-0450-DL | 18秒。 | 122 " | 45000ポンド。 | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | 見積依頼
|
STN-012-0470-DL | 20秒。 | 122 " | 47000ポンド。 | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | 見積依頼
|
STN-012-0500-DL | 20秒。 | 122 " | 50000ポンド。 | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | 見積依頼
|
STN-012-0550-DL | 22秒。 | 122 " | 55000ポンド。 | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | 見積依頼
|
STN-012-0600-DL | 24秒。 | 122 " | 60000ポンド。 | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。