AUTOQUIP S35-072-0066-THシザーリフトテーブル、36インチのプラットフォーム幅、93インチの高さ、6600ポンドの容量
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 36 " |
ベース幅 | 24 " |
負荷容量 | 6600ポンド。 |
高さを下げた | 21 " |
最大プラットフォームの長さ | 60 " |
最大プラットフォームの幅 | 36 " |
最小プラットフォームの長さ | 36 " |
最小プラットフォームの幅 | 24 " |
モーターHP | 5 |
シリンダー数 | 6 |
上げられた高さ | 93 " |
Time | 33秒。 |
移動距離 | 72 " |
船の重量(kg) | 877.5 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | ベースの長さ | ベース幅 | Time | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-072-0015-TH | 1.5 | 36 " | 24 " | 24秒。 | 1500ポンド。 | 60 " | 36 " | 36 " | - | 見積依頼
|
S35-072-0028-TH | 1.5 | 36 " | 24 " | 33秒。 | 2800ポンド。 | 60 " | 36 " | 36 " | - | 見積依頼
|
S35-072-0048-TH | 5 | 36 " | 24 " | 24秒。 | 4800ポンド。 | 60 " | 36 " | 36 " | - | 見積依頼
|
S35-108-0015-TH | 1.5 | 48 " | 24 " | 36秒。 | 1500ポンド。 | 72 " | 36 " | 48 " | - | 見積依頼
|
S35-108-0028-TH | 5 | 48 " | 24 " | 26秒。 | 2800ポンド。 | 72 " | 36 " | 48 " | - | 見積依頼
|
S35-108-0048-TH | 5 | 48 " | 24 " | 38秒。 | 4800ポンド。 | 72 " | 36 " | 48 " | - | 見積依頼
|
S35-108-0066-TH | 5 | 48 " | 24 " | 51秒。 | 6600ポンド。 | 72 " | 36 " | 48 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。