AUTOQUIP S35-060-0060-JAシザーリフトテーブル、プラットフォーム幅40インチ、高さ8〜68インチ、容量6000ポンド
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 87 " |
ベース幅 | 24 " |
負荷容量 | 6000ポンド。 |
高さを下げた | 8" |
最大プラットフォームの長さ | 120 " |
最大プラットフォームの幅 | 40 " |
最小プラットフォームの長さ | 87 " |
最小プラットフォームの幅 | 24 " |
モーターHP | 1.5 |
シリンダー数 | 2 |
上げられた高さ | 68 " |
Time | 44秒。 |
移動距離 | 60 " |
船の重量(kg) | 765 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | ベースの長さ | ベース幅 | Time | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-024-0025-JA | 1.5 | 36 " | 16 " | 8秒。 | 2500ポンド。 | 60 " | 32 " | 36 " | - | 見積依頼
|
S35-024-0040-JA | 1.5 | 36 " | 16 " | 11秒。 | 4000ポンド。 | 60 " | 32 " | 36 " | - | 見積依頼
|
S35-024-0060-JA | 1.5 | 36 " | 22 " | 32秒。 | 6000ポンド。 | 60 " | 72 " | 36 " | - | 見積依頼
|
S35-024-0080-JA | 1.5 | 36 " | 22 " | 32秒。 | 8000ポンド。 | 60 " | 72 " | 36 " | - | 見積依頼
|
S35-036-0025-JA | 1.5 | 48 " | 16 " | 12秒。 | 2500ポンド。 | 72 " | 32 " | 48 " | - | 見積依頼
|
S35-036-0040-JA | 1.5 | 48 " | 16 " | 17秒。 | 4000ポンド。 | 72 " | 32 " | 48 " | - | 見積依頼
|
S35-036-0060-JA | 1.5 | 48 " | 22 " | 50秒。 | 6000ポンド。 | 72 " | 72 " | 48 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。