AUTOQUIP QDL-065-0040シザーリフトテーブル、48インチのプラットフォーム幅、7〜72インチの高さ、4000ポンドの容量
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 50 " |
ベース幅 | 36 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
高さを下げた | 7" |
最大プラットフォームの長さ | 72 " |
最大プラットフォームの幅 | 48 " |
最小プラットフォームの長さ | 50 " |
最小プラットフォームの幅 | 36 " |
モーターHP | 1.5 |
シリンダー数 | 3 |
上げられた高さ | 72 " |
Time | 44秒。 |
移動距離 | 65 " |
船の重量(kg) | 535.5 |
原産国 | US |
モデル | ベースの長さ | ベース幅 | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの幅 | Time | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDL-049-0020 | 42 " | 30 " | 2000ポンド。 | 72 " | 42 " | 30 " | 16秒。 | - | 見積依頼
|
QDL-049-0045 | 42 " | 30 " | 4500ポンド。 | 66 " | 42 " | 30 " | 31秒。 | - | 見積依頼
|
QDL-049-0065 | 42 " | 36 " | 6500ポンド。 | 60 " | 42 " | 36 " | 44秒。 | - | 見積依頼
|
QDL-051-0017 | 42 " | 30 " | 1700ポンド。 | 72 " | 42 " | 30 " | 16秒。 | - | 見積依頼
|
QDL-051-0040 | 42 " | 30 " | 4000ポンド。 | 66 " | 42 " | 30 " | 31秒。 | - | 見積依頼
|
QDL-051-0060 | 42 " | 36 " | 6000ポンド。 | 60 " | 42 " | 36 " | 44秒。 | - | 見積依頼
|
QDL-054-0015 | 42 " | 30 " | 1500ポンド。 | 72 " | 42 " | 30 " | 16秒。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。