AUTOQUIP CMD-050-0030ドックリフト、72〜55.375インチのサイズ、3000ポンドの容量
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックリフト |
車軸荷重 | 1500ポンド。 |
ベースの長さ | 75 " |
ベース幅 | 60 " |
橋の長さ | 60 " |
ブリッジ幅 | 18 " |
負荷容量 | 3000ポンド。 |
高さを下げた | 5.375 " |
最大プラットフォームの長さ | 72 " |
最大プラットフォームの幅 | 72 " |
最小プラットフォームの長さ | 72 " |
最小プラットフォームの幅 | 72 " |
モーターHP | 2 |
シリンダー数 | 2 |
作動圧力 | 1500のプサイ |
上げられた高さ | 55.375 " |
ランプの長さ | 60 " |
ランプ幅 | 30 " |
Time | 31.3秒。 |
移動距離 | 50 " |
船の重量(kg) | 1080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 車軸荷重 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CMD-050-0040 | 2000ポンド。 | 4000ポンド。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。