AUTOQUIP ABS-005-0020シザーリフトテーブル、プラットフォーム幅48インチ、高さ11.5インチ、容量2000ポンド
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 43 " |
ベース幅 | 24 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
高さを下げた | 6.5 " |
最大プラットフォームの長さ | 96 " |
最大プラットフォームの幅 | 48 " |
最小プラットフォームの長さ | 48 " |
最小プラットフォームの幅 | 24 " |
上げられた高さ | 11.5 " |
移動距離 | 5" |
船の重量(kg) | 292.5 |
原産国 | US |
モデル | ベースの長さ | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ABS-005-0040 | 43 " | 4000ポンド。 | 84 " | - | 見積依頼
|
ABS-005-0060 | 43 " | 6000ポンド。 | 72 " | - | 見積依頼
|
ABS-007-0020 | 43 " | 2000ポンド。 | 96 " | - | 見積依頼
|
ABS-007-0045 | 43 " | 4500ポンド。 | 84 " | - | 見積依頼
|
ABS-007-0060 | 43 " | 6000ポンド。 | 72 " | - | 見積依頼
|
ABS-010-0020 | 43 " | 2000ポンド。 | 96 " | - | 見積依頼
|
ABS-010-0040 | 43 " | 4000ポンド。 | 84 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。