AUTOQUIP 90R-048048-150油圧パレットティルター、72インチのプラットフォーム幅、15000ポンドの容量
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧パレットティルター |
ベースの長さ | 60 " |
ベース幅 | 48 " |
度 | 90 |
負荷容量 | 15000ポンド。 |
高さを下げた | 15 " |
最大プラットフォームの長さ | 72 " |
最大プラットフォームの幅 | 72 " |
最小プラットフォームの長さ | 48 " |
最小プラットフォームの幅 | 48 " |
モーターHP | 5 |
シリンダー数 | 8 |
Time | 55秒。 |
船の重量(kg) | 1440 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | ベースの長さ | ベース幅 | Time | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90R-048048-020 | 1.5 | 45.5 " | 36 " | 29秒。 | 2000ポンド。 | 72 " | 72 " | 48 " | - | 見積依頼
|
90R-042042-025 | 1.5 | 45.5 " | 36 " | 29秒。 | 2500ポンド。 | 66 " | 66 " | 42 " | - | 見積依頼
|
90R-036036-030 | 1.5 | 45.5 " | 36 " | 29秒。 | 3000ポンド。 | 60 " | 60 " | 36 " | - | 見積依頼
|
90R-036036-040 | 1.5 | 45.5 " | 36 " | 29秒。 | 4000ポンド。 | 60 " | 60 " | 36 " | - | 見積依頼
|
90R-048048-040 | 1.5 | 45.5 " | 36 " | 29秒。 | 4000ポンド。 | 72 " | 72 " | 48 " | - | 見積依頼
|
90R-054054-040 | 1.5 | 60 " | 48 " | 41秒。 | 4000ポンド。 | 78 " | 78 " | 54 " | - | 見積依頼
|
90R-060060-040 | 1.5 | 60 " | 48 " | 41秒。 | 4000ポンド。 | 84 " | 84 " | 60 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。