AUTONICS MT4W-DA-1N 1 / 8DinマルチパネルメーターDCアンプ
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルパネルメーター |
正確さ | + / - 0.1% |
コネクタ タイプ | ネジ端子 |
深さ | 4.2 " |
ディスプレイ | 赤色LEDディスプレイ |
数字を表示する | 4 |
表示スパン | -1999〜9999 |
励起 | いいえ |
はめあい | 1 / 8 DIN |
入力範囲 | 0〜5ADC |
取り付け | ブラケット |
NEMA評価 | NEMA4Xフロントパネル |
出力 | インジケータ |
必要な電力 | 12-24 VDC |
形式 | MT4Wシリーズ |
タイプ | 直流電流 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | KR |
モデル | 入力範囲 | 出力 | 必要な電力 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MT4W-DA-11 | 0〜5ADC | リレー | 12-24 VDC | 直流電流 | - | 見積依頼
|
MT4W-DA-4N | 0〜5ADC | インジケータ | 100〜240 VAC 50 / 60hz | 直流電流 | ¥31,343 | |
MT4W-DV-4N | 0から500 VDCへ | インジケータ | 100〜240 VAC 50 / 60hz | DCボルト | ¥31,328 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。