入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンコーダー、中空シャフト |
ケーブル接続 | 9ピンプラグ |
ケーブル入力 | |
ケーブル長 | 250 mm |
深さ | 50.5 mm |
直径 | 80 mm |
インタフェース | 並列シミュレーションの設定 |
マックス。 RPM | 3600 |
出力 | +/- A、+/- B、+/- Z |
出力タイプ | ラインドライバー |
電源 | 5 VDC |
回転あたりのパルス | 512 |
ローター慣性 | 最大800gcm2 |
軸径 | 30 mm |
シャフトタイプ | ホロー |
始動トルク | 最大200 gf cm |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8543704000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
E80H30-1024-6-L-5-C | ¥149,294 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。