AUTONICS BR4M-TDTL-CP電話センサーラウンドスルービーム
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 光電センサ |
ボディ材質 | 金属 |
回路タイプ | PNP |
直径 | 18 mm |
電気的接続 | M12コネクタ |
IP評価 | 66 |
長さ | 75 mm |
光源 | 赤外線LED |
最大負荷電流 | 45mA |
最大検出距離 | 4m |
最小オブジェクトサイズ | 直径15mm 不透明 |
NEMA評価 | 未評価 |
動作周波数 | 50 / 60ヘルツ |
動作温度 範囲 | -10度から60度C |
動作モード | 点灯 |
電源要件 | 12から24 VDCへ |
反応時間 | 12ミリ秒。 |
センシング方法 | ビームを通して |
形状 | ラウンド |
幅(Width) | 24 mm |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 11 |
船の長さ(cm) | 12.5 |
船幅(cm) | 7 |
HSコード | 8541408000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 動作モード | 反応時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR4M-TDTD-CP | スタンダードタイプ | ダークオン | 1ミリ秒。 | ¥31,003 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。