アイテム価格 | 光ファイバーセンサー、オートチューン |
回路タイプ | NPN |
深さ | 2.598 " |
ディスプレイ | LED製品 |
電気的接続 | 2 m、4線ケーブル |
高さ | 1.291 " |
IP評価 | 未評価 |
最大負荷電流 | 100mA |
NEMA評価 | 未評価 |
動作周波数 | 142 Hzまで200 |
動作温度 範囲 | 14度から122度F |
電源 | 12から24 VDCへ |
反応時間 | 0.5ミリ秒。 |
幅(Width) | 0.472 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 9013809000 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。