AUTO DOLLY M998027カードリー16x16インチ6000ポンド4個入りパック
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
アイテム価格 | オートドーリー 4個セット |
吊り上げ能力 | 6000ポンド |
材料 | 鋼 |
サイズ | 16W x 16L x 4 "H |
タイプ | 標準-義務 |
のために使用される | 修理用車両および機器を任意の方向および狭いスペースに移動および配置する |
船の重量(kg) | 37.19 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
M998001 | 8W x 16L x 4 "H | ¥59,818 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。