AURALEX 4SF22CHA-HP音響パネル2フィート幅2フィート長さPK6
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
アイテム価格 | 音響パネル |
色 | グレー |
カバレッジ | 24平方フィート |
長さ | 2" |
材料 | 連続気泡ポリウレタンフォーム |
ノイズ低減係数(NRC) | 1.10 |
厚さ | 4" |
幅(Width) | 2ft。 |
船の重量(kg) | 5.15 |
船高(cm) | 42.67 |
船の長さ(cm) | 64.01 |
船幅(cm) | 61.72 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カバレッジ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2SF22CHA-HP | 48平方フィート | 2" | ¥78,459 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。