AURALEX 4MF24壁断熱材2フィート幅4フィート長さPK3
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
アイテム価格 | 壁断熱 |
色 | グレー/グリーン |
カバレッジ | 24平方フィート |
長さ | 4ft。 |
材料 | ミネラルウール |
ノイズ低減係数(NRC) | 1.00 |
温度。 範囲 | 華氏1200度未満 |
厚さ | 4" |
幅(Width) | 2ft。 |
船の重量(kg) | 22.37 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 63.5 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カバレッジ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2MF24 | 48平方フィート | 2" | ¥43,354 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。