ATP PU12BR チューブ ポリプロピレン 1/2 インチ 150 Psi 250 フィート 赤
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
アイテム価格 | 管類 |
破裂圧力 | 450のプサイ |
色 | レッド |
硬度 | ショアA98 |
内部径 | 1 / 3 " |
長さ | 250ft。 |
材料 | ポリウレタン |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
外径 | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -40から160F |
公差 | +0.004から-0.004 " |
真空定格 | 28水銀柱インチ |
壁の厚さ | 0.086 " |
船の重量(kg) | 7.49 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PU50-AR PU12-AR | レッド | 100ft。 | ¥36,178 | |
PU50-AY PU12-AY | イエロー | 100ft。 | ¥36,312 | |
PU12BY | イエロー | 250ft。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。