入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポリウレタンホース |
曲げ半径 | 1.625 " |
色 | クリアブルー |
フィッティングサイズ | 3 / 8 " |
直径内ホース | 3 / 8 " |
直径外のホース | 9 / 16 " |
材料 | 真ちゅう製継手付きポリウレタン |
巻数 | 48 |
タイプ | 編組コイル |
使用可能な長さ | 28ft。 |
作動圧力 | 210 PSI |
作業範囲 | 40〜120度F |
船の重量(kg) | 1.2 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 3917330000 |
原産国 | US |
モデル | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|
PBS38-15CB2 | 12ft。 | ¥23,406 | |
PBS38-25CB2 | 20ft。 | ¥32,361 | |
PBS38-30CB2 | 24ft。 | ¥37,514 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。