入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポリウレタンホース |
曲げ半径 | 1" |
色 | クリアブルー |
フィッティングサイズ | 1 / 4 " |
直径内ホース | 1 / 4 " |
直径外のホース | 3 / 8 " |
材料 | 真ちゅう製継手付きポリウレタン |
タイプ | 編組 |
使用可能な長さ | 100ft。 |
作動圧力 | 210 PSI |
作業範囲 | 40〜120度F |
船の重量(kg) | 1.93 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 3917310000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 曲げ半径 | フィッティングサイズ | 直径内ホース | 直径外のホース | タイプ | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBS38-20CB2 | 1.625 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 編組スパイラル | 16ft。 | ¥28,681 | ||
PBH14-25CB2 | 1" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 編組 | 25ft。 | ¥9,426 | ||
PBH14-50CB2 | 1" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 編組 | 50ft。 | ¥14,409 | ||
PBH38-25CB2 | 1.625 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 編組 | 25ft。 | ¥16,256 | ||
PBH38-50CB2 | 1.625 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 編組 | 50ft。 | ¥28,651 | ||
PBH38-100CB2 | 1.625 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 編組 | 100ft。 | ¥55,502 | ||
PBH38-25CB3 | 1.625 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 編組 | 25ft。 | ¥21,498 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。