アイテム価格 | 管類 |
破裂圧力 | 750のプサイ |
色 | ナチュラル |
硬度 | ショアD:70 |
内部径 | 0.106 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ナイロン |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
外径 | 5 / 32 " |
温度。 範囲 | -60から200 F |
公差 | +/- 0.004 " |
真空定格 | 28インチHg。 |
壁の厚さ | 0.025 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。