ATP HDPE1X78ANA チューブ 外径 1 インチ、長さ 100 フィート、ナチュラル
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
色 | ナチュラル |
硬度 | ショアA:93 / D45D |
内部径 | 7 / 8 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 90のプサイ |
外径 | 1" |
温度。 範囲 | -50から140F |
タイプ | 高密度 |
壁の厚さ | 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 5.09 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 103.38 |
船幅(cm) | 103.38 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | マックス。 圧力 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE1X34ANA | 3 / 4 " | 195 PSI | 1 / 8 " | ¥46,146 | ||
HDPE1X.814ANA | 0.814 " | 140のプサイ | 0.093 " | ¥35,697 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。