ATP HDPE1X34ANA チューブ 外径 1 インチ、長さ 100 フィート、ナチュラル
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
アイテム価格 | 管類 |
色 | ナチュラル |
硬度 | ショアA:93 / D45D |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 195 PSI |
外径 | 1" |
温度。 範囲 | -50から140F |
タイプ | 高密度 |
壁の厚さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 7.79 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | マックス。 圧力 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE1X.814ANA | 0.814 " | 140のプサイ | 0.093 " | ¥35,697 | ||
HDPE1X78ANA | 7 / 8 " | 90のプサイ | 1 / 16 " | ¥26,494 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。