入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
破裂圧力 | 175のプサイ |
色 | ブラック |
硬度 | ショアA98 |
内部径 | 5 mm |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリウレタン |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
外径 | 8 mm |
公差 | +/- 0.004 " |
タイプ | メトリック |
壁の厚さ | 0.059 " |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 破裂圧力 | 色 | 真空定格 | 壁の厚さ | 硬度 | 内部径 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PBN1 | スタンダード | 180のプサイ | ブラック | - | 3 / 64 " | ショアA98 | 5 / 32 " | 180のプサイ | ¥7,152 | ||
1PBN3 | スタンダード | - | ブラック | - | 0.086 " | ショアA98 | 1 / 3 " | 150のプサイ | ¥22,845 | ||
1PBR3 | メトリック | 200 PSI | クリアブルー | - | 0.03 " | ショアA98 | 2.5 mm | 200のプサイ | ¥3,533 | ||
1PBR5 | メトリック | 200 PSI | ブラック | - | 0.03 " | ショアA98 | 2.5 mm | 200のプサイ | ¥3,519 | ||
1PBR6 | メトリック | 180のプサイ | クリアブルー | - | 0.039 " | ショアA98 | 4 mm | 180のプサイ | ¥5,977 | ||
1PBR7 | メトリック | 180のプサイ | ブラック | - | 0.039 " | ショアA98 | 4 mm | 180のプサイ | ¥5,971 | ||
1PBR8 | メトリック | 175のプサイ | クリアブルー | - | 1.5 mm | ショアA98 | 5 mm | 175のプサイ | ¥10,703 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。