入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ISODダイスプリング |
色 | イエロー |
エンドタイプ | クローズド&グラウンド |
終了 | パウダーコート |
穴のサイズについて | 2" |
ロッドサイズの場合 | 1" |
材料 | クロムシリコーン合金鋼 |
外径 | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
スプリングレート | 2221.2ポンド/インチ |
タイプ | 超ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 0.71 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7320205060 |
原産国 | IT |
モデル | 穴のサイズについて | ロッドサイズの場合 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スプリングレート | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306104D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 207.8ポンド/インチ | 10 | ¥5,722 | |
306105D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.25 " | 157ポンド/インチ | 10 | ¥6,202 | |
306107D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.75 " | 111.9ポンド/インチ | 15 | ¥8,347 | |
306108D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 95.9ポンド/インチ | 15 | ¥8,642 | |
306110D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 75.9ポンド/インチ | 10 | ¥6,130 | |
306112D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 64ポンド/インチ | 10 | ¥6,757 | |
306148D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 12 " | 15.4ポンド/インチ | 3 | ¥8,138 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。