入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ISODダイスプリング |
色 | グリーン |
エンドタイプ | クローズド&グラウンド |
終了 | パウダーコート |
穴のサイズについて | 3 / 4 " |
ロッドサイズの場合 | 3 / 8 " |
材料 | クロムシリコーン合金鋼 |
外径 | 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1" |
スプリングレート | 316.3ポンド/インチ |
タイプ | 軽い |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 7320205060 |
原産国 | IT |
モデル | 穴のサイズについて | ロッドサイズの場合 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スプリングレート | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303104D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 69.7ポンド/インチ | 10 | ¥4,713 | |
303105D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.25 " | 56.5ポンド/インチ | 10 | ¥4,823 | |
303106D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 46.8ポンド/インチ | 10 | ¥5,257 | |
303107D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.75 " | 36.5ポンド/インチ | 10 | ¥4,736 | |
303108D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 36ポンド/インチ | 1 | ¥588 | |
303112D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 24.6ポンド/インチ | 15 | ¥8,344 | |
303148D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 12 " | 5.7ポンド/インチ | 3 | ¥7,065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。